Philips - PBZ81179500 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D - 81179500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 23...23 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 3...3 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
8718696811795
Codice prodotto
PBZ81179500
Cod. produttore
81179500
Produttore
PBZ
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
23...23 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
3...3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
210...210 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
210 lm
Efficienza luminosa della lampada:
70 lm/W
Intensità luminosa:
400 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
63 mm
Lunghezza:
102 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no