pagina iniziale

Philips - PBZ81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D - 81171900

copiacopia
Philips - PBZ81171900 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 16...16 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 1.8...1.8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8718696811719

Codice prodotto

PBZ81171900

Cod. produttore

81171900

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

16...16 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

1.8...1.8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

150...150 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

150 lm

Efficienza luminosa della lampada:

83 lm/W

Intensità luminosa:

250 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

39 mm

Lunghezza:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no