pagina iniziale

Philips - PBZ80517800 PL-L 18W/52/4P 1CT/25 - 80517800

copiacopia
Philips - PBZ80517800 PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - 2G11

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - Altro

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Lunghezza totale - 219 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900805178

Codice prodotto

PBZ80517800

Cod. produttore

80517800

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

2G11

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

Altro

Potenza della lampada:

18 W

Lunghezza totale:

219 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

39 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

52...62 V

Adatto per applicazioni mediche:

sì

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

sì

Accenditore esterno necessario:

sì

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

4.4 mg