pagina iniziale

Philips - PBZ80170300 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 - 80170300

copiacopia
Philips - PBZ80170300 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

364 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696801703

Codice prodotto

PBZ80170300

Cod. produttore

80170300

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

111 lm/W

Lunghezza:

1213 mm

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

100...100 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Fattore di distorsione (THD):

0.2 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0