pagina iniziale

Philips - PBZ79327200 79327200 DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P - 79327200

copiacopia
Philips - PBZ79327200 79327200 DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 16.8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 200...200 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699793272

Codice prodotto

PBZ79327200

Cod. produttore

79327200

Produttore

PBZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

16.8 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

200...200 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

216 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Connettore piatto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.45

efficienza luminosa della lampada:

126...126 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.19

Corrente nominale:

500...500 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

150...150 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

36

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no