Philips - PBZ78281800 CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 - 78281800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8718699782818
Codice prodotto
PBZ78281800
Cod. produttore
78281800
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
112 lm/W
Lunghezza:
603 mm
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Designazione della lampada:
T8
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
900 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Fattore di distorsione (THD):
0.2 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0