pagina iniziale

Philips - PBZ76647199 BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB - 76647199

copiacopia
Philips - PBZ76647199 BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005402593

Codice prodotto

PBZ76647199

Cod. produttore

76647199

Produttore

PBZ

496 mm x 52mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Grau, Netzteil (Ein/Aus), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM<=5, CRI80, Symmetrisch, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 6 J, SchutzklasseI, 4/4 kV, Kabel (1,0m) ohne Steckverbinder, 3-polig, Freie Anschlussleitungen