Philips - PBZ76424899 SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC - 76424899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005403712
Codice prodotto
PBZ76424899
Cod. produttore
76424899
Produttore
PBZ
200x1200 mm, Stahl, Wei? RAL 9003, Signalwei? (RAL9003), Oberflache, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI>=80, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Rautenformig, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseII, Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig


