pagina iniziale

Philips - PBZ75371900 TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB - 75371900

copiacopia
Philips - PBZ75371900 TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 700...700 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 140...140 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718699753719

Codice prodotto

PBZ75371900

Cod. produttore

75371900

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

700...700 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

140...140 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

20000...20000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

13000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

142 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E40

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

250 mm

Lunghezza:

290 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

0.2 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

140 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no