Philips - PBZ75369600 TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB - 75369600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 500...500 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 95...95 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8718699753696
Codice prodotto
PBZ75369600
Cod. produttore
75369600
Produttore
PBZ
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
95...95 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
13000...13000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
10400 lm
Efficienza luminosa della lampada:
136 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E40
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
250 mm
Lunghezza:
290 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
0.2 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
95 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no