Philips - PBZ74961300 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE - 74961300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G5
Potenza della lampada - 26...26 W
Flusso luminoso - 3900...3900 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 60...120 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
206 Kg CO₂-eq
EAN
8718699749613
Codice prodotto
PBZ74961300
Cod. produttore
74961300
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
G5
Potenza della lampada:
26...26 W
Flusso luminoso:
3900...3900 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
60...120 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
150 lm/W
Lunghezza:
1463 mm
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
60000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
19 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3900 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
150...420 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Fattore di distorsione (THD):
0.2 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro