Philips - PBZ74337900 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 - 74337900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G5
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 80...130 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
8718696743379
Codice prodotto
PBZ74337900
Cod. produttore
74337900
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
G5
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
80...130 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
150 lm/W
Lunghezza:
1463 mm
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
60000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
19 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.92
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
150...350 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0