pagina iniziale

Philips - PBZ74329400 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 - 74329400

copiacopia
Philips - PBZ74329400 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 16.5...16.5 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 70...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696743294

Codice prodotto

PBZ74329400

Cod. produttore

74329400

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

16.5...16.5 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

70...120 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

139 lm/W

Lunghezza:

1163 mm

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

60000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

19 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.92

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

150...350 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0