pagina iniziale

Philips - PBZ73770900 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE. - 73770900

copiacopia
Philips - PBZ73770900 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH HE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 45 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 90000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1647 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514737709

Codice prodotto

PBZ73770900

Cod. produttore

73770900

Produttore

PBZ

Potenza totale:

45 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Lunghezza:

1138 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

80 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Terminale

Portalampada:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Adatto per potenza lampada:

45...45 W

Dimming programmabile:

sì

Corrente nominale:

200...200 mA

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

15 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.05 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6115...6115 lm

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0.1 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

efficienza luminosa della lampada:

136...136 lm/W

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di potenza:

0.98

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

0.5 mm²