pagina iniziale

Philips - PBZ73143899 OccuSwitch Deckenanbaudose. - 73143899

copiacopia
Philips - PBZ73143899 OccuSwitch Deckenanbaudose.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 60 mm

  • Diametro - 95 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559731438

Codice prodotto

PBZ73143899

Cod. produttore

73143899

Produttore

PBZ

Tipologia:

Altro

Profondità:

60 mm

Diametro:

95 mm

Larghezza:

0 mm

Altezza:

52 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì