pagina iniziale

Philips - PBZ72620940 TUV 30W 1SL/25-Latest - 72620940

copiacopia
Philips - PBZ72620940 TUV 30W 1SL/25-Latest

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 30 W

  • Lunghezza totale - 908.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500726209

Codice prodotto

PBZ72620940

Cod. produttore

72620940

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

30 W

Lunghezza totale:

908.8 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

28 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Forma della lampada:

Asta

Massima tensione di lavoro:

98...106 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

Accenditore esterno necessario:

Starter integrato:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

30 kWh

Contenuto di mercurio:

2 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben