Philips - PBZ72393700 LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 31 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696723937
Codice prodotto
PBZ72393700
Cod. produttore
72393700
Produttore
PBZ
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
31 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
90 mm