Philips - PBZ71685927 Leuchtstofflampe 13W 840 G5 D16/L516mm g - 71685927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.1 W
Attacco lampada - G5
Lunghezza - 531.1 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 1000 lm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8711500716859
Codice prodotto
PBZ71685927
Cod. produttore
71685927
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
13.1 W
Attacco lampada:
G5
Lunghezza:
531.1 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
1000 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Funzionamento senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Efficienza luminosa della lampada:
76 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Per impiego a basse temperature:
no
Designazione della lampada:
T5
Avvio rapido:
sì
A doppia parete:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Lampada a pieno spettro:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G