Philips - PBZ70793700 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D - 70793700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 365...365 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8718696707937
Codice prodotto
PBZ70793700
Cod. produttore
70793700
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
365...365 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
82.65 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
365 lm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
400 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
27...27 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro


