pagina iniziale

Philips - PBZ70775300 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D - 70775300

copiacopia
Philips - PBZ70775300 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 3.7...3.7 W

  • Flusso luminoso - 270...270 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696707753

Codice prodotto

PBZ70775300

Cod. produttore

70775300

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

3.7...3.7 W

Flusso luminoso:

270...270 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

81.08 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

270 lm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Intensità luminosa:

500 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

20...20 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro