pagina iniziale

Philips - PBZ70674440 Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4- - 70674440

copiacopia
Philips - PBZ70674440 Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36.3 W

  • Flusso luminoso - 2850 lm

  • Attacco lampada - 2G11 (4-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500706744

Codice prodotto

PBZ70674440

Cod. produttore

70674440

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

36.3 W

Flusso luminoso:

2850 lm

Attacco lampada:

2G11 (4-pins)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

20000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

830

Diametro:

39 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

416.6 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh

Designazione della lampada:

Altro