pagina iniziale

Philips - PBZ70498670 Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24d-1 ( - 70498670

copiacopia
Philips - PBZ70498670 Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24d-1 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10.4 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Attacco lampada - G24d-1

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500704986

Codice prodotto

PBZ70498670

Cod. produttore

70498670

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

10.4 W

Flusso luminoso:

600 lm

Attacco lampada:

G24d-1

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

840

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Lunghezza totale:

116.4 mm

Starter integrato:

sì

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Designazione della lampada:

Altro