pagina iniziale

Philips - PBZ69015400 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 - 69015400

copiacopia
Philips - PBZ69015400 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 90 W

  • Massima tensione di lavoro - 14...15 V

  • Attacco lampada - GX5,3

  • Temperatura di colore correlata - 3200 K

  • ANSI - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696690154

Codice prodotto

PBZ69015400

Cod. produttore

69015400

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

90 W

Massima tensione di lavoro:

14...15 V

Attacco lampada:

GX5,3

Temperatura di colore correlata:

3200 K

ANSI:

Altro

Posizione di funzionamento:

S105

Diametro:

50 mm

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Cool Beam:

sì

Forma della spirale:

Spirale singola

Diametro del riflettore:

50 mm

Lunghezza totale:

45 mm