Philips - PBZ66266199 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI. - 66266199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 36.3 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 70000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1431 Kg CO₂-eq
EAN
4030732662661
Codice prodotto
PBZ66266199
Cod. produttore
66266199
Produttore
PBZ
Potenza totale:
36.3 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Lunghezza:
1478 mm
Tipo fascio luminoso:
Doppio assimmetrico
Larghezza:
63 mm
Colore del corpo:
Argento
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di cablaggio:
Terminale
Portalampada:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Materiale del corpo:
Acciaio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Corrente nominale:
0...500 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
50 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5500...5500 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
efficienza luminosa della lampada:
152...152 lm/W
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Sezione del conduttore:
0.5 mm²