Philips - PBZ65948600 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D - 65948600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU4
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Flusso luminoso - 184...184 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8718699659486
Codice prodotto
PBZ65948600
Cod. produttore
65948600
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
GU4
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Flusso luminoso:
184...184 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Lunghezza:
39.5 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Altro
Diametro:
35.5 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
184 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Intensità luminosa:
400 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
340...340 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro