pagina iniziale

Philips - PBZ64695000 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 - 64695000

copiacopia
Philips - PBZ64695000 MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 89...97 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 20.5...20.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699646950

Codice prodotto

PBZ64695000

Cod. produttore

64695000

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

89...97 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

20.5...20.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

3100...3100 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3100 lm

Efficienza luminosa della lampada:

151 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

1514 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

T8

Fattore di distorsione (THD):

0.19 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata di vita nominale media:

60000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no