pagina iniziale

Philips - PBZ63954755 Leuchtstofflampe 49W 830 G5 D16/L1449mm - 63954755

copiacopia
Philips - PBZ63954755 Leuchtstofflampe 49W 830 G5 D16/L1449mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 49.3 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 1463.2 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Flusso luminoso - 4375 lm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500639547

Codice prodotto

PBZ63954755

Cod. produttore

63954755

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

49.3 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

1463.2 mm

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Flusso luminoso:

4375 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

98 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T5

Avvio rapido:

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh