pagina iniziale

Philips - PBZ63826900 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 - 63826900

copiacopia
Philips - PBZ63826900 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 42...42 W

  • Flusso luminoso - 5700...5700 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718699638269

Codice prodotto

PBZ63826900

Cod. produttore

63826900

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

42...42 W

Flusso luminoso:

5700...5700 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

135 lm/W

Lunghezza:

191 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

84 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5700 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.95

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

186...186 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

42 kWh

Fattore di distorsione (THD):

0.16 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

Altro