pagina iniziale

Philips - PBZ63213540 Leuchtstofflampe 58W 830 G13 D26/L1500mm - 63213540

copiacopia
Philips - PBZ63213540 Leuchtstofflampe 58W 830 G13 D26/L1500mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 59.4 W

  • Flusso luminoso - 5240 lm

  • Attacco lampada - G13

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500632135

Codice prodotto

PBZ63213540

Cod. produttore

63213540

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

59.4 W

Flusso luminoso:

5240 lm

Attacco lampada:

G13

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Forma della lampada:

Asta

Efficienza luminosa della lampada:

88 lm/W

Colore della luce:

830

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Diametro del tubo:

28 mm

Lunghezza:

1514.2 mm

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

60 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Designazione della lampada:

T8