Philips - PBZ63201240 Leuchtstofflampe 36W 840 G13 D28/L1213,6 - 63201240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36.8 W
Flusso luminoso - 3350 lm
Attacco lampada - G13
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8711500632012
Codice prodotto
PBZ63201240
Cod. produttore
63201240
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
36.8 W
Flusso luminoso:
3350 lm
Attacco lampada:
G13
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
91 lm/W
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
28 mm
Lunghezza:
1213.6 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
37 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Designazione della lampada:
T8