Philips - PBZ63195440 Leuchtstofflampe 36W 830 G13 D26/L1200mm - 63195440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36.8 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 1213.6 mm
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Flusso luminoso - 3350 lm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8711500631954
Codice prodotto
PBZ63195440
Cod. produttore
63195440
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
36.8 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
1213.6 mm
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Flusso luminoso:
3350 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
28 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Funzionamento senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Efficienza luminosa della lampada:
91 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Per impiego a basse temperature:
no
Designazione della lampada:
T8
Avvio rapido:
sì
A doppia parete:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Lampada a pieno spettro:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
37 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G