Philips - PBZ63177040 Leuchtstofflampe 18W 865 G13 D28/L604mm - 63177040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18.2 W
Base - G13
Lunghezza - 604 mm
Temperatura del colore - 6500 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
8711500631770
Codice prodotto
PBZ63177040
Cod. produttore
63177040
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
18.2 W
Base:
G13
Lunghezza:
604 mm
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
1300 lm
Tonalità di luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
28 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
71 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
15000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh