pagina iniziale

Philips - PBZ63171840 Leuchtstofflampe 18W 840 G13 D26/L590mm - 63171840

copiacopia
Philips - PBZ63171840 Leuchtstofflampe 18W 840 G13 D26/L590mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.2 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 1350 lm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500631718

Codice prodotto

PBZ63171840

Cod. produttore

63171840

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

18.2 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

1350 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G