pagina iniziale

Philips - PBZ62488880 TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX - 62488880

copiacopia
Philips - PBZ62488880 TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G23

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Lunghezza totale - 236.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500624888

Codice prodotto

PBZ62488880

Cod. produttore

62488880

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G23

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

11 W

Lunghezza totale:

236.3 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

28 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

sì

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

sì

Massima tensione di lavoro:

84...94 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

sì

Accenditore esterno necessario:

no

Starter integrato:

sì

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Contenuto di mercurio:

3 mg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe