pagina iniziale

Philips - PBZ62335570 Kompaktleuchtstofflampe 26W 830 G24q-3 ( - 62335570

copiacopia
Philips - PBZ62335570 Kompaktleuchtstofflampe 26W 830 G24q-3 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 27.4 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Attacco lampada - G24q-3

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 13000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500623355

Codice prodotto

PBZ62335570

Cod. produttore

62335570

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

27.4 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Attacco lampada:

G24q-3

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

13000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

830

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

163.9 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G