pagina iniziale

Philips - PBZ61866510 TUV 55W HO 1SL/6 - 61866510

copiacopia
Philips - PBZ61866510 TUV 55W HO 1SL/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 54 W

  • Lunghezza totale - 908.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500618665

Codice prodotto

PBZ61866510

Cod. produttore

61866510

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

54 W

Lunghezza totale:

908.8 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

28 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

sì

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

sì

Forma della lampada:

Asta

Massima tensione di lavoro:

82...90 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

sì

Accenditore esterno necessario:

sì

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

sì

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

55 kWh

Contenuto di mercurio:

2 mg