Philips - PBZ59675300 MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40 - 59675300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 16200 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696596753
Codice prodotto
PBZ59675300
Cod. produttore
59675300
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
16200 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
107 lm/W
Tensione della lampada:
89...105 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
942
Diametro:
46 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
204 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
20000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
150 kWh