Philips - PBZ58399799 4MX656 493 7x1.5 SI. - 58399799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 3 lunghezze
Potenza della lampada della barra luminosa - 49 W
Distanza dei supporti apparecchi variabile - no
Con cablaggio - sì
Numero di fili del cablaggio - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4030732583997
Codice prodotto
PBZ58399799
Cod. produttore
58399799
Produttore
PBZ
Tipologia:
A 3 lunghezze
Potenza della lampada della barra luminosa:
49 W
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
no
Con cablaggio:
sì
Numero di fili del cablaggio:
7
Sezione dei fili del cablaggio:
1.5 mm²
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Con canale portacavi:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
4437 mm
Larghezza:
83 mm
Altezza:
57.4 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Grado di protezione (IP):
IP20