pagina iniziale

Philips - PBZ58398099 4MX656 492 7x1.5 SI. - 58398099

copiacopia
Philips - PBZ58398099 4MX656 492 7x1.5 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 lunghezze

  • Potenza della lampada della barra luminosa - 49 W

  • Distanza dei supporti apparecchi variabile - no

  • Con cablaggio -

  • Numero di fili del cablaggio - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732583980

Codice prodotto

PBZ58398099

Cod. produttore

58398099

Produttore

PBZ

Tipologia:

A 2 lunghezze

Potenza della lampada della barra luminosa:

49 W

Distanza dei supporti apparecchi variabile:

no

Con cablaggio:

Numero di fili del cablaggio:

7

Sezione dei fili del cablaggio:

1.5 mm²

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Con canale portacavi:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con accoppiamento elettromeccanico:

no

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

2958 mm

Larghezza:

83 mm

Altezza:

57.4 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Grado di protezione (IP):

IP20