Philips - PBZ58378299 4MX656 493 2x7x2.5 WH. - 58378299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4437 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A 3 lunghezze
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della lampada della barra luminosa - 49 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732583782
Codice prodotto
PBZ58378299
Cod. produttore
58378299
Produttore
PBZ
Lunghezza:
4437 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A 3 lunghezze
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della lampada della barra luminosa:
49 W
Materiale:
Acciaio
Numero di fili del cablaggio:
14
Con cablaggio:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con canale portacavi:
no
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
no
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Sezione dei fili del cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm


