Philips - PBZ57879700 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D - 57879700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - R7s
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8718696578797
Codice prodotto
PBZ57879700
Cod. produttore
57879700
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
R7s
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
114.29 lm/W
Lunghezza:
118 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
29 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1600 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
74...74 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro