pagina iniziale

Philips - PBZ57309799 4MX056 581 5x1.5 WH. - 57309799

copiacopia
Philips - PBZ57309799 4MX056 581 5x1.5 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1530 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A 1 lunghezza

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada della barra luminosa - 58 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732573097

Codice prodotto

PBZ57309799

Cod. produttore

57309799

Produttore

PBZ

Lunghezza:

1530 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A 1 lunghezza

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada della barra luminosa:

58 W

Materiale:

Acciaio

Numero di fili del cablaggio:

5

Con cablaggio:

sì

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Con canale portacavi:

no

Distanza dei supporti apparecchi variabile:

no

Con accoppiamento elettromeccanico:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sezione dei fili del cablaggio:

1.5 mm²

Altezza:

57.4 mm