Philips - PBZ55341999 4MX056 581 7x2.5 WH. - 55341999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 1 lunghezza
Potenza della lampada della barra luminosa - 58 W
Distanza dei supporti apparecchi variabile - no
Con cablaggio - sì
Numero di fili del cablaggio - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4030732553419
Codice prodotto
PBZ55341999
Cod. produttore
55341999
Produttore
PBZ
Tipologia:
A 1 lunghezza
Potenza della lampada della barra luminosa:
58 W
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
no
Con cablaggio:
sì
Numero di fili del cablaggio:
7
Sezione dei fili del cablaggio:
2.5 mm²
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Con canale portacavi:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1530 mm
Larghezza:
83 mm
Altezza:
57.4 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Grado di protezione (IP):
IP20