pagina iniziale

Philips - PBZ54583099 BY101Z ALU - 54583099

copiacopia
Philips - PBZ54583099 BY101Z ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 85 °

  • Colore - Alluminio

  • Diffusore luce - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514545830

Codice prodotto

PBZ54583099

Cod. produttore

54583099

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

85 °

Colore:

Alluminio

Diffusore luce:

Altro

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Lunghezza:

474 mm

Larghezza:

474 mm

Diametro:

474 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

sì

Altezza/profondità:

141 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altro