pagina iniziale

Philips - PBZ53562699 WL140Z Deco Ring BK - 53562699

copiacopia
Philips - PBZ53562699 WL140Z Deco Ring BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 390 mm

  • Larghezza - 390 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514535626

Codice prodotto

PBZ53562699

Cod. produttore

53562699

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

390 mm

Larghezza:

390 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

61 mm

Trasparente:

no

Diametro:

390 mm