Philips - PBZ52922900 BY102P LED260S/840 PSU WB - 52922900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3789...4181 K
Potenza totale - 205 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4554 Kg CO₂-eq
EAN
8719514529229
Codice prodotto
PBZ52922900
Cod. produttore
52922900
Produttore
PBZ
Temperatura di colore correlata:
3789...4181 K
Potenza totale:
205 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per potenza lampada:
159...195 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
716...873 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
358 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
358 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
0.7 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.05 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
136...136 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
25500...25500 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
99 mm
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Con copertura protettiva:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
6
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8