pagina iniziale

Philips - PBZ52793599 BN021C LED24S/830 L1500 - 52793599

copiacopia
Philips - PBZ52793599 BN021C LED24S/830 L1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 24 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514527935

Codice prodotto

PBZ52793599

Cod. produttore

52793599

Produttore

PBZ

Potenza totale:

24 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1486 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

28.4 mm

Materiale:

Plastica

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

35.7 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

2

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

65 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

7.5 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no