Philips - PBZ51322899 SM155Z Suspension set CL fastset - 51322899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701544
Codice prodotto
PBZ51322899
Cod. produttore
51322899
Produttore
PBZ
Philips CoreLine FastSet ist eine kompakte staub- und feuchtigkeitsgeschutzte LED-Anbauleuchte, die aufgrund ihrer erhohten Schutzart IP44 und Schlagfestigkeit IK08 sehr vielseitig im Innenbereich eingesetzt werden kann. Die gewolbte opal-prismatische Abdeckung sorgt fur gleichma?iges, komfortables Licht im Raum und hellt gleichzeitig die Decke angenehm mit auf. Die hocheffiziente und langlebige CoreLine FastSet kann in Sanierungsprojekten vergleichbare herkommliche Leuchten meistens 1:1 ersetzen und sofort Energie sparen, punktet aber auch in Neubauprojekten durch hochste Flexibilitat. Durch das All-in-Prinzip ist jede schaltbare Leuchte mit zwei Lichtfarben und bis zu zwei Leuchtenlichtstromen ausgestattet, die uber zwei intergierte Schalter einfach ausgewahlt werden konnen. So kann anwendungsorientiert immer das erforderliche Licht eingestellt oder spater angepasst werden. DALI-regelbare Leuchten, die sogar notlichtgeeignet an Gleichspannungs-Zentralbatterieanlagen sind und funkvernetzbare, regelbare Leuchten fur das Interact Pro System runden die Familie ab. Die Installation der CoreLine FastSet ist einfach, schnell und flexibel, wie der Name schon sagt: FastSet. Sie konnen an der Decke oder an Wanden, vertikal oder horizontal, montiert werden. Die Leuchten konnen als Einzelleuchte oder im Lichtband, Kopf-an-Kopf, eingesetzt werden. Eine Durchgangsverdrahtung ist standardma?ig integriert. CoreLine FastSet kann mit optionalem Zubehor auch als Pendelleuchte oder an einem horizontal gespannten Seil eingesetzt werden.


