pagina iniziale

Philips - PBZ45590300 LED, Tempo Medium, 8000lm, Symmetrische - 45590300

copiacopia
Philips - PBZ45590300 LED, Tempo Medium, 8000lm, Symmetrische

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 66 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1960 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699455903

Codice prodotto

PBZ45590300

Cod. produttore

45590300

Produttore

PBZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

66 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Altezza/profondità:

67.4 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

61...61 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

28

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

265 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

6.52 %

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

340.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

96 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

0

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.98

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.06

efficienza luminosa della lampada:

124...124 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Intensità luminosa:

1495...1495 cd

Sezione conduttore collegabile:

7...14 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.09

Corrente nominale:

762...762 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no