Philips - PBZ38803100 MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB - 38803100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005807299
Codice prodotto
PBZ38803100
Cod. produttore
38803100
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1500mm, 3700lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 20W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten


